Rapporteur d'angle universel à affichage digital
Modèle : en acier inoxydable, avec dispositif de serrage. Avec sortie de données opto RS232. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en bois.
Fonctions : marche/arrêt, remise à zéro possible de n'importe quelle position. Précision : 1 minute d'arc/0,01 degré, différence d'affichage : ± 0,5 minutes d'arc, affichage commutable (degrés et minutes, décimales), capacité de mesure commutable (1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°).