Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Jeu d instruments de mesure haute precision 5 pieces inox

  • ERIKS:12596520
  • Fabricant:4029713208776
Image 1
Jeu d'outils de mesure de précision

Modèle : équerre conforme à la norme DIN 875/00, trempée. Règle à filament conforme à la norme DIN 874/00, acier normal, bruni antireflet. Livraison dans un coffret en bois.

Applications : à des fins de contrôle dans la construction d'outils et dans la fabrication.


Composition du jeu :
1 équerre à filament, dimensions 75 x 50 mm
1 équerre d'outilleur avec bord de mesure intérieure, dimensions 25 x 20 mm
1 équerre d'outilleur avec bord de mesure intérieure, dimensions 40 x 28 mm
1 règle à filament, longueur 100 mm
1 cale étalon, pointe à tracer, 60 x 9 x 9 mm
Ajouter à la liste

362.10 CHF/ Unitéhors TVA

391.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HELIOS PREISSER