Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Equerre simple DIN875/IIA 75x50mm

  • ERIKS:12596467
  • Fabricant:4029713207755
Image 1
Équerre simple

Modèle : en acier spécial, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité, faces de mesure, chants et côtés plats rectifiés.

Applications : pour travaux de précision dans la construction mécanique et les ateliers.

Remarque : équerre simple et équerre à chapeau jusqu'à 2000 mm disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

13.45 CHF/ Unitéhors TVA

14.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HELIOS PREISSER
Longueur cuisse longe
75 mm
Longueur de la branche
50 mm