Modèle : en acier spécial, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité, faces de mesure, chants et côtés plats rectifiés.
Applications : pour travaux de précision dans la construction mécanique et les ateliers.
Remarque : équerre simple et équerre à chapeau jusqu'à 2000 mm disponibles sur demande.
64.10 CHF/ Unitéhors TVA
69.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HELIOS PREISSER |
Longueur cuisse longe | 400 mm |
Longueur de la branche | 200 mm |