Modèle : en acier spécial, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité, faces de mesure, chants et côtés plats rectifiés.
Applications : pour travaux de précision dans la construction mécanique et les ateliers.
Remarque : équerre simple et équerre à chapeau jusqu'à 2000 mm disponibles sur demande.
218.55 CHF/ Unitéhors TVA
236.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HELIOS PREISSER |
Longueur cuisse longe | 1000 mm |
Longueur de la branche | 500 mm |