Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Equerre simple DIN 875/I A 200x130mm inox

  • ERIKS:12596487
  • Fabricant:4029713207540
Image 1
Équerre simple en acier inoxydable

Modèle : tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité. Chants et côtés plats polis avec précision. Faces de mesure rectifiées de précision et ajustées.

Applications : bien approprié aux travaux très précis et au contrôle dans la construction mécanique de précision.

Ajouter à la liste

37.30 CHF/ Unitéhors TVA

40.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HELIOS PREISSER
Longueur cuisse longe
200 mm
Longueur de la branche
130 mm