Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Equerre simple DIN 875/0 A 250x165mm inox

  • ERIKS:12596496
  • Fabricant:4029713207144
Image 1
Équerre simple, DIN 875/0, forme A

Modèle : en acier inoxydable, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité, faces de mesure, chants et côtés plats rectifiés de précision.

Applications : bien approprié aux travaux très précis et au contrôle dans la construction mécanique de précision.

Ajouter à la liste

146.20 CHF/ Unitéhors TVA

158.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HELIOS PREISSER
Longueur cuisse longe
250 mm
Longueur de la branche
165 mm