Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Equerre doutilleur GG00 DIN875/00 trempee 25x20mm

  • ERIKS:12596518
  • Fabricant:4029713208370
Image 1
Équerre d'outilleur de précision, inox

Modèle : en acier inoxydable trempé, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité. Pour la plus grande précision, branche longue à chant inférieur biseauté. Chants et côtés plats rectifiés de précision, faces de mesure rectifiées. Angle 90°. Livraison dans un emballage de transport.

Applications : pour l'utilisation dans la construction d'outils et de dispositifs.

Ajouter à la liste

35.15 CHF/ Unitéhors TVA

38.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HELIOS PREISSER
Longueur cuisse longe
25 mm
Longueur de la branche
20 mm