Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Equerre a filament haute precision DIN875/00C inox 300x200mm

  • ERIKS:12596509
  • Fabricant:4029713208493
Image 1
Équerre à filament de précision, inox

Modèle : tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité. Pour la plus grande précision. Chants et faces finement rectifiés.
Livraison dans un emballage de transport.

Applications : pour travaux de contrôle et d'essai selon le procédé de filet de lumière.
Ajouter à la liste

277.70 CHF/ Unitéhors TVA

300.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HELIOS PREISSER
Longueur cuisse longe
300 mm
Longueur de la branche
200 mm