Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Equerre a filament haute precision DIN875/00C inox 200x130mm

  • ERIKS:12596508
  • Fabricant:4029713208486
Image 1
Équerre à filament de précision, inox

Modèle : tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité. Pour la plus grande précision. Chants et faces finement rectifiés.
Livraison dans un emballage de transport.

Applications : pour travaux de contrôle et d'essai selon le procédé de filet de lumière.
Ajouter à la liste

126.45 CHF/ Unitéhors TVA

136.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HELIOS PREISSER
Longueur cuisse longe
200 mm
Longueur de la branche
130 mm