Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Equerre a chapeau DIN875/IIB 1000x500mm

  • ERIKS:12596486
  • Fabricant:4029713207724
Image 1
Équerre à chapeau

Modèle : en acier spécial, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité, faces de mesure, chants et côtés plats rectifiés.

Applications : pour travaux de précision dans la construction mécanique et les ateliers.

Remarque : équerre simple et équerre à chapeau jusqu'à 2000 mm disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

263.75 CHF/ Unitéhors TVA

285.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HELIOS PREISSER
Longueur cuisse longe
1000 mm
Longueur de la branche
500 mm