Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Equerre a chapeau DIN 875/0B 300x200mm inox

  • ERIKS:12596503
  • Fabricant:4029713206994
Image 1
Équerre à chapeau, DIN 875/0, forme B

Modèle : en acier inoxydable, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité, faces de mesure, chants et côtés plats rectifiés de précision.

Applications : bien approprié aux travaux très précis et au contrôle dans la construction mécanique de précision.

Ajouter à la liste

284.85 CHF/ Unitéhors TVA

307.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HELIOS PREISSER
Longueur cuisse longe
300 mm
Longueur de la branche
200 mm