Modèle : surface d'appui polie, planéité selon DIN 876-2. Avec 2 contre-poupées déplaçables. Contre-poupée gauche avec contre-poupée droite fixe avec pointe élastique, course env. 10 mm. Blocage des contre-poupées par serrage à excentrique. Avec rainure en T et base. Avec emmanchement de jauge Ø 8 mm H7 et réglage précis. Charge max. de la pièce à usiner par contre-poupée 5 kg. Livraison dans un emballage de transport.
1'549.60 CHF/ Unitéhors TVA
1'675.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150