Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Banc de controle de concentricite 50x200mm

  • ERIKS:12596446
  • Fabricant:4029713223465
Image 1
Banc de contrôle de concentricité

Modèle : surface d'appui polie, planéité selon DIN 876-2. Avec 2 contre-poupées déplaçables. Contre-poupée gauche avec contre-poupée droite fixe avec pointe élastique, course env. 10 mm. Blocage des contre-poupées par serrage à excentrique. Avec rainure en T et base. Avec emmanchement de jauge Ø 8 mm H7 et réglage précis. Charge max. de la pièce à usiner par contre-poupée 5 kg. Livraison dans un emballage de transport.

Ajouter à la liste

1'180.85 CHF/ Unitéhors TVA

1'276.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HELIOS PREISSER