Eriks
HAZET

HAZET Embout de vissage 1/4" six pans femelle 4x28mm

  • ERIKS:12739827
  • Fabricant:4000896036875
Image 1
Embout de vissage 1/4" pour vis à six pans creux

Modèle : avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, revêtement TiN, pour une durée de vie prolongée, un couple plus élevé, une résistance à la corrosion et une réduction de l'effet Cam-Out (meilleur maintien dans la tête de vis).

Ajouter à la liste

12.95 CHF/ Unitéhors TVA

14.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
1/4 in
Mesure
4 mm
Longueur
28 mm