Eriks
HAZET

HAZET Clé universelle, 600N Série, 6 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 105 mm LG

  • ERIKS:14562175
  • Fabricant:4000896023295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte, droite

Modèle : DIN 3113, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, côté œil incliné à 15, avec manche solide à double profil en T.
Ajouter à la liste

15.50 CHF/ Unitéhors TVA

16.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAZET
Série
600N
Type
Combination wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
6 mm
Longueur
105 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3113
Epaisseur
6