9.70 CHF/ Unitéhors TVA
10.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HAZET |
Série | 450N |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 140.1 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Norme | DIN 3110 |
Ouverture de la clé petite | 8 mm |
Ouverture de la clé grande | 10 mm |
Epaisseur | 4.1 |