Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout métrique ND 40 GFS-118STRE139,7

  • ERIKS:14310215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

120.50 CHF/ Unitéhors TVA

130.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
5 in
Taille du tube
139.7 x 4 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
Poids
5 kg
A
140.2 mm
B1
140.2 mm
B2
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
G
50 mm
H
28 mm
M
M 16