Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-403M/S30

  • ERIKS:14309717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32.60 CHF/ Unitéhors TVA

35.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAVIT
Série
GFG
Type de brides
SAE contre-bride DIN 3901-3092
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
30S - M42x2.0
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.78 kg
A
M 42x2
B
25 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
23 mm
I
13.5 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

6.45 CHF/ Unitéhors TVA

6.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026