Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-106M/L42

  • ERIKS:14309697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40.30 CHF/ Unitéhors TVA

43.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAVIT
Série
GFG
Type de brides
SAE contre-bride DIN 3901-3092
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
42L - M52x2.0
Pression de service max.
160 bar
Poids
0.83 kg
A
M 52x2
B
36 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
16 mm
I
11 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

8.10 CHF/ Unitéhors TVA

8.76 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026