Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HAVIT |
Série | VF |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 35 bar |
Vis de fixation | M 16x50 |
Poids | 1.5 kg |
A | 115.1 mm |
B | 102.4 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 140 mm |
G | 28 mm |
H | 22 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |
7.87 CHF/ Unitéhors TVA
8.51 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026