58.80 CHF/ Unitéhors TVA
63.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HAVIT |
Série | AFG |
Type de brides | SAE bride filetée DIN 3901-3902 |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 38S - M52x2.0 |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 2.2 kg |
A | M 52x2 |
B | 32 mm |
C | 79.3 mm |
D | 113 mm |
E | 36.5 mm |
F | 95 mm |
G | 96 mm |
H | 30 mm |
I | 16 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x55 |
8.10 CHF/ Unitéhors TVA
8.76 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026