Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-080M/S16-ZiNi

  • ERIKS:14306133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Supplied without bolt set and O-ring.
Ajouter à la liste

29.20 CHF/ Unitéhors TVA

31.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE bride filetée DIN 3901-3902
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
16S - M24x1.5
Pression de service max.
315 bar
Poids
0.25 kg
A
M 24x1.5
B
12 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
52 mm
H
13 mm
I
8.5 mm
L
9 mm
M
M 8x25
Pièces détachées et accessoires

7.63 CHF/ Unitéhors TVA

8.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026