87.10 CHF/ Unitéhors TVA
94.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HAVIT |
Série | AFG |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 38S - M52x2.0 |
Pression de service max. | 200 bar |
Poids | 1.36 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 32 mm |
B2 | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F1 | 98 mm |
F2 | 73 mm |
H | 25 mm |
I | 16 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 38 mm |
S2 | 59 mm |
8.10 CHF/ Unitéhors TVA
8.76 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026