Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-102/90M-L28M

  • ERIKS:14306158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré avec jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

59.60 CHF/ Unitéhors TVA

64.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
28L - M36x2.0
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.54 kg
A
M 36x2
B1
24 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
70 mm
F2
51 mm
H
19 mm
I
7.5 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Pièces détachées et accessoires

6.45 CHF/ Unitéhors TVA

6.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026