79.90 CHF/ Unitéhors TVA
86.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 42L - M52x2.0 |
Pression de service max. | 160 bar |
B1 | 36 mm |
B2 | 45 mm |
S1 | 108 mm |
S2 | 80 mm |