Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique WFG-3001/L15-ZiNi

  • ERIKS:14312624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

27.80 CHF/ Unitéhors TVA

30.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
15L - M22x1.5
Pression de service max.
315 bar
B1
12 mm
B2
11 mm
S1
39 mm
S2
36 mm
Pièces détachées et accessoires

7.63 CHF/ Unitéhors TVA

8.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026