Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur DIN 3901 métrique WFG-6001-45-S16-CR3

  • ERIKS:14313107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

18.10 CHF/ Unitéhors TVA

19.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
16S - M24x1.5
Pression de service max.
420 bar
B1
12 mm
B2
12 mm
S1
39 mm
S2
32.5 mm
SW
24 mm
Pièces détachées et accessoires

7.63 CHF/ Unitéhors TVA

8.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026