213.00 CHF/ paquethors TVA
230.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 213.00 CHF | - |
2+ | 172.50 CHF | 19.01% |
3+ | 134.50 CHF | 36.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | Rameh |
Matériau | Fibre végétale |
Couleur | Rouge |
Largeur | 8 mm |
Hauteur | 8 mm |
Longueur par boîte | 25 m |
Poids par boîte | 2 kg |
Portée de pH | de 6 jusqu'à 9 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 160 bar |
Pression dans la pompe à piston (max.) | 100 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 10 m/s |
Vitesse dans la pompe à piston (max.) | 1 m/s |
Nom commercial | HAMAR |