Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type Rameh 28x28mm

  • ERIKS:13705376
Image 1
Ajouter à la liste

978.50 CHF/ paquethors TVA

1'057.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

978.50 CHF

-

2+

804.50 CHF

17.78%

3+

635.00 CHF

35.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
Rameh
Matériau
Fibre végétale
Couleur
Rouge
Largeur
28 mm
Hauteur
28 mm
Longueur par boîte
10 m
Poids par boîte
10 kg
Portée de pH
de 6 jusqu'à 9
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
160 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
100 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
10 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
1 m/s
Nom commercial
HAMAR