Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type Rameh 22x22mm

  • ERIKS:10034088
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
Rameh
Matériau
Fibre végétale
Couleur
Rouge
Largeur
22 mm
Hauteur
22 mm
Longueur par boîte
8.5 m
Poids par boîte
5 kg
Portée de pH
de 6 jusqu'à 9
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
160 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
100 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
10 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
1 m/s
Nom commercial
HAMAR