Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 617 20x20mm

  • ERIKS:10033739
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

28 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
617
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Largeur
20 mm
Hauteur
20 mm
Longueur par boîte
7 m
Poids par boîte
5 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -200 jusqu'à 280 °C
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
500 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR