678.50 CHF/ paquethors TVA
733.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 678.50 CHF | - |
2+ | 552.00 CHF | 18.64% |
3+ | 432.00 CHF | 36.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 615 |
Matériau | Aramide |
Couleur | Jaune |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 18 mm |
Longueur par boîte | 6.9 m |
Poids par boîte | 3 kg |
Portée de pH | de 1 jusqu'à 13 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 280 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 250 bar |
Pression dans la vanne (max.) | 100 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 26 m/s |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |