Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 612 20x20mm

  • ERIKS:12438993
Image 1
Ajouter à la liste

1'831.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'979.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'831.00 CHF

-

2+

1'519.00 CHF

17.04%

3+

1'210.00 CHF

33.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
612
Matériau
Aramide/PTFE
Couleur
Jaune / Blanc
Largeur
20 mm
Hauteur
20 mm
Longueur par boîte
9 m
Poids par boîte
5 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 280 °C
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
500 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR