Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 515 15x15mm

  • ERIKS:11369257
Image 1
Ajouter à la liste

1'000.00 CHF/ paquethors TVA

1'081.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'000.00 CHF

-

2+

814.00 CHF

18.60%

3+

636.50 CHF

36.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
515
Matériau
Aramide
Couleur
Blanc
Largeur
15 mm
Hauteur
15 mm
Longueur par boîte
9.9 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 250 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
20 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR