Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 515 10x10mm

  • ERIKS:11448134
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
4,8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
515
Matériau
Aramide
Couleur
Blanc
Largeur
10 mm
Hauteur
10 mm
Longueur par boîte
14.8 m
Poids par boîte
2 kg
Portée de pH
de 1 jusqu'à 13
Plage de température
de -50 jusqu'à 250 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
20 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR