Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 440 Inconel 13x13mm

  • ERIKS:13226326
Image 1
Ajouter à la liste

597.00 CHF/ Unitéhors TVA

645.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

597.00 CHF

-

2+

486.00 CHF

18.59%

3+

380.00 CHF

36.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
440
Matériau
Graphite/Inconel
Couleur
Gris
Largeur
13 mm
Hauteur
13 mm
Longueur par boîte
15.3 m
Portée de pH
de 1 jusqu'à 14
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression dans la vanne (max.)
450 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR