Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 250 15x15mm

  • ERIKS:13705104
Image 1
Ajouter à la liste

517.50 CHF/ paquethors TVA

559.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

517.50 CHF

-

2+

421.50 CHF

18.55%

3+

329.50 CHF

36.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
250
Matériau
Verre/Graphite
Largeur
15 mm
Hauteur
15 mm
Longueur par boîte
8.7 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 3 jusqu'à 12
Plage de température
de -50 jusqu'à 400 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la vanne (max.)
150 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
15 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR