Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise torique DIN6527L longue carbure monobloc FIRE 20,0/1,5mm HA 4 dents

  • ERIKS:14909950
Image 1
Ajouter à la liste

286.10 CHF/ Unitéhors TVA

309.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe maximale
38 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
104 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
20 mm