Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rayon carbure monobloc norme d'usine longue carbure monlbloc FIRE 16,0mm HA 4 dents

  • ERIKS:14909914
Image 1
Ajouter à la liste

131.25 CHF/ Unitéhors TVA

141.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise deux tailles à bout hémisphérique
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6528
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
16 mm