Modèle : l'ébavureur Keramicut apporte la réponse aux problèmes d'ébavurage sur les pièces en plastique et en métaux légers. Il en découle les avantages suivants :
1. Lame en céramique très dure ébavurant les matières plastiques et autres matériaux tendres sans difficultés.
2. Grande longévité grâce à la lame robuste en céramique inusable.
3. Lame bombée (r = 250 mm) ne détériorant pas les pièces.
4. Aucun risque de blessure grâce à l'angle des taillants émoussé à 90°.
Application : pour un enlèvement précis de matière sur des pièces en plastique et en métal léger. Positionner la lame à l'endroit à ébavurer sous un angle de 60°–80° et la passer sur la pièce d'un mouvement continu en tirant vers soi. Ne pas exercer de pression trop forte.
Manche Softgrip robuste et ergonomique avec repose-doigts et lame fixe en céramique.
56.10 CHF/ Unitéhors TVA
60.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150