Eriks
GRATTEC

GRATTEC Ebavureur avec Softgrip Softgrip

  • ERIKS:23427088
  • Fabricant:7290005391118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jeu d'ébavureurs à manche Softgrip SG 1000

Modèle : avec manche Softgrip ergonomique EL SG 3000 GT avec repose-doigts et réservoir à lames.



Modèle : jeu composé de :
1 pièce    manche Softgrip EL SG 3000 GT robuste et ergonomique avec repose-doigts agréable ainsi que réservoir à lames (réf. 6719 0020)
1 pièce    Lame Plus B 10 S HSS (réf. 6719 0210)
1 pièce    Lame Plus E 100S HSS (réf. 6719 0250)

Application : en raison du double emmanchement, il est possible d'utiliser aussi bien toutes les lames B avec 2,6 mm que toutes les lames E avec Ø de queue 3,2 mm

Remarque : les lames Plus sont caractérisées par leur longue course et leur aptitude à ébavurer les aciers inoxydables.
Composition du jeu :
1 poignée à manche Softgrip EL SG 3000 GT avec réserve de lames
1 lame Plus HSS B 10 S
1 lame HSS-Plus E 100 S
Ajouter à la liste

21.95 CHF/ Unitéhors TVA

23.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GRATTEC
Type
Deburrer a main