Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyeau de caoutchouc Milko SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x7.5mm

  • ERIKS:13383394
Image 1
Ajouter à la liste

153.50 CHF/ Mètrehors TVA

165.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153.50 CHF

-

40+

108.00 CHF

29.64%

80+

99.60 CHF

35.11%

120+

92.00 CHF

40.07%

160+

84.40 CHF

45.02%

320+

81.70 CHF

46.78%

640+

79.30 CHF

48.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
MILKO SD LITE
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
7.5 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
230 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.25 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -35 jusqu'à 85 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 185 °F
Fil statique
Non