Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 13x5

  • ERIKS:14623968
Image 1
Ajouter à la liste

89.80 CHF/ Mètrehors TVA

97.07 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

42 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

89.80 CHF

-

20+

72.00 CHF

19.82%

40+

64.70 CHF

27.95%

80+

57.50 CHF

35.97%

160+

55.80 CHF

37.86%

320+

54.00 CHF

39.87%

640+

52.40 CHF

41.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Kemflex SD
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Résistance au vide à 20 °C
92 %
Rayon de courbure min.
85 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.33 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
UPE/UHMWPE
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -35 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non