332.50 CHF/ Mètrehors TVA
359.43 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
2,6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 332.50 CHF | - |
20+ | 266.00 CHF | 20.00% |
40+ | 239.50 CHF | 27.97% |
80+ | 213.00 CHF | 35.94% |
160+ | 206.50 CHF | 37.89% |
320+ | 200.50 CHF | 39.70% |
640+ | 194.50 CHF | 41.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Kemflex SD |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 116 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 80 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 92 % |
Rayon de courbure min. | 675 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 3.59 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE/UHMWPE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |