72.90 CHF/ Mètrehors TVA
78.80 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
199,9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.90 CHF | - |
20+ | 58.40 CHF | 19.89% |
40+ | 52.50 CHF | 27.98% |
80+ | 46.80 CHF | 35.80% |
160+ | 45.30 CHF | 37.86% |
320+ | 43.90 CHF | 39.78% |
640+ | 42.70 CHF | 41.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Acidkem D |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 80 bar |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.9 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |