Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau WATER DISCHARGE 76x88mm/61

  • ERIKS:14903253
Image 1
Application
  • Tuyau d'évacuation d'eau à usage général pour l'approvisionnement en eau interne dans les applications industrielles et agricoles en général. Convient également pour l'alimentation en air.
Plage de température:
  • -30°C à + 82°C
  • -22°F à + 180°F
Pression d'éclatement:
  • 30 bar
  • Facteur de sécurité 3:1
Âme de l'appareil :
  • Caoutchouc SBR, noir, lisse
inserts :
  • plusieurs inserts en textile tressé haute résistance
Couverture :
  • Caoutchouc SBR, noir, à motif de tissu
  • excellente résistance à l'huile, aux intempéries et à l'ozone, résistance à l'abrasion
Marquage
  • Bande longitudinale blanche : GOODALL ENDURANCE WATER
  • Bande en relief : GOODALL ENDURANCE WATER DISCHARGE - 10 bar (150 PSI) - quarter/year
Raccords
  • Selon le choix
Options
  • Rapport de test d'impression
  • Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

57.70 CHF/ Mètrehors TVA

62.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.70 CHF

-

30+

50.10 CHF

13.17%

61+

45.10 CHF

21.84%

122+

40.20 CHF

30.33%

244+

39.00 CHF

32.41%

488+

37.70 CHF

34.66%

976+

36.60 CHF

36.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL