Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 90x6mm

  • ERIKS:14910201
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

171.00 CHF/ Mètrehors TVA

184.85 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

171.00 CHF

-

20+

116.50 CHF

31.87%

40+

93.00 CHF

45.61%

80+

81.40 CHF

52.40%

160+

79.00 CHF

53.80%

320+

76.60 CHF

55.20%

640+

74.30 CHF

56.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Pression maximum de service
4 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F