17.40 CHF/ Mètrehors TVA
18.81 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
1147 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.40 CHF | - |
20+ | 15.80 CHF | 9.20% |
40+ | 12.60 CHF | 27.59% |
80+ | 10.30 CHF | 40.80% |
120+ | 9.45 CHF | 45.69% |
240+ | 9.20 CHF | 47.13% |
480+ | 8.95 CHF | 48.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |