151.00 CHF/ Mètrehors TVA
163.23 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
10,9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 151.00 CHF | - |
20+ | 103.50 CHF | 31.46% |
40+ | 79.40 CHF | 47.42% |
80+ | 72.60 CHF | 51.92% |
160+ | 70.30 CHF | 53.44% |
320+ | 68.20 CHF | 54.83% |
640+ | 66.20 CHF | 56.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |